Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1495 Sds Plus litteä taltta 5 3/4 tuuman pituus 3/4 tuuman leveys | AC2MTF 2LDA8

BOSCH HS1495 Sds Plus litteä taltta 5 3/4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2MTF Malli: HS1495Ristiviite: 2LDA8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus Stubby Flat Taltta
Terän leveys3 / 4 "
Kokonaispituus5.75 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1495 Sds Plus litteä taltta 5 3/4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys
€26.11 / yksikkö