Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1465 Sds Plus Laattataltta 10 1/2 L 1 1/2 tuumaa Leveys | AC2MRZ 2LDA2

BOSCH HS1465 Sds Plus laattataltta 10 1/2 L 1 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC2MRZ Malli: HS1465Ristiviite: 2LDA2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus laattataltta
Terän leveys1.5 "
Kokonaispituus10.5 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1465 Sds Plus laattataltta 10 1/2 L 1 1/2 tuuman leveys
€28.89 / yksikkö