Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1415 Sds Varsi Bull Point | AB3NQD 1UL65

BOSCH HS1415 Sds Varsi Bull Point

Varastossa
Tuote: AB3NQD Malli: HS1415Ristiviite: 1UL65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Point
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tuuman pituus | AF6YAE 20PK78 HS191418 "€32.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1415 Sds Varsi Bull Point
€22.12 / yksikkö