Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tuuman pituus | AF6YAE 20PK78

BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6YAE Malli: HS1914Ristiviite: 20PK78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Point
Pituus7 / 8 "
Kokonaispituus18 "
Varren kokoMAX SDS
Varren tyyppiSDS Max
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)2.24
Laivan leveys (cm)4.29
HS-koodi8467290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH HS1415 Sds Varsi Bull Point | AB3NQD 1UL65 HS141510 "€22.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tuuman pituus
€32.00 / yksikkö