Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HDC300 pölynpoistoliitin, 14 tuuman pituus | AH4RNG 35KF65

BOSCH HDC300 pölynpoistoliitin, pituus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4RNG Malli: HDC300Ristiviite: 35KF65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynpoistoliite
Pituus14 "
Kokonaispituus14
Tyyppiliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
BOSCH HDC400 pölynpoistolaite 38 tuuman pituus | AH4RNH 35KF66 HDC40038mm38€283.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HDC300 pölynpoistoliitin, pituus 14 tuumaa
€254.36 / yksikkö