Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HCD2041 SDS Max vasaraporanterä, 1/4 x 9 tuuman koko, 4 leikkuripäätä | CE9KAU 55JD96

BOSCH HCD2041 SDS Max vasaraporanterä, 1/4 x 9 tuuman koko, 4 leikkuripäätä

Varastossa
Tuote: CE9KAU Malli: HCD2041Ristiviite: 55JD96

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Poranterän koko1 / 4 "
Poraus pituus4"
Leikkureiden lukumäärä4
Kokonaispituus9"
Varren muotoSDS Max
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HCD2041 SDS Max vasaraporanterä, 1/4 x 9 tuuman koko, 4 leikkuripäätä
€174.73 / yksikkö