Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUITUMETALLI HONEYWELL P2HNRW03A000 Kova hattu edessä Br G Ratchet oranssi | AB7KVX 23V877

FIBRE-METAL BY HONEYWELL P2HNRW03A000 Hard Hat Etu reuna G Ratchet Oranssi

Varastossa
Tuote: AB7KVX Malli: P2HNRW03A000Ristiviite: 23V877

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaG
ANSI-tyyppi1
VäriOranssi
Sopii hatun kokoonYleismaailmallinen
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalikestomuovi
KokoOne Size
TyyliEdessä reunat
jousitusRäikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisälaitepaikatANSI-luokkaVäriShell-materiaaliKokojousitusHinta
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW75A000 Hard Hat Front Brim G / c Ratchet tummansininen | AB7KTC 23V813 E2QRW75A000KylläG, C.Tummansininenkestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€49.34
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW01A000 Kypärä Etuosa G / c Ratchet Valkoinen | AB7KTD 23V814 E2QRW01A000KylläG, C.Valkoinenkestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€49.34
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW02A000 Kypärä Etuosa G / c Ratchet Yellow | AB7KTE 23V815 E2QRW02A000KylläG, C.Keltainenkestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€49.89
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW03A000 Kypärä Etuosa G / c Ratchet Oranssi | AB7KTF 23V816 E2QRW03A000KylläG, C.Oranssikestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€49.34
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW71A000 Kypärän kärkihelma G / c Ratchet Blue | AB7KTG 23V817 E2QRW71A000KylläG, C.sininenkestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€47.18
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW74A000 kypärän kypärä G / c Ratchet Green | AB7KTH 23V818 E2QRW74A000KylläG, C.Vihreäkestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€49.89
KUITUMETALLI HONEYWELL E2QRW15A000 Kypärän kypärä G / c Ratchet Red | AB7KTJ 23V819 E2QRW15A000KylläG, C.punainenkestomuovi6 1 / 2 - 8Räikkä€44.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBRE-METAL BY HONEYWELL P2HNRW03A000 Hard Hat Etu reuna G Ratchet Oranssi
€72.04 / yksikkö