Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HA1030 Sds Max - Sds Plus -sovitin | AC2MTL 2LDE4

BOSCH HA1030 Sds Max - Sds Plus -sovitin

Varastossa
Tuote: AC2MTL Malli: HA1030Ristiviite: 2LDE4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max - SDS Plus -sovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HA1030 Sds Max - Sds Plus -sovitin
€116.29 / yksikkö