Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GSR18V-755CB25 akkuporakone/väänninsarja, koko 1/2 tuumaa, standardi Li-Ion, akulla | CF2LRG 55JD93

BOSCH GSR18V-755CB25 akkuporakone/väänninsarja, koko 1/2 tuumaa, standardi Li-Ion, akulla

Varastossa
Tuote: CF2LRG Malli: GSR18V-755CB25Ristiviite: 55JD93

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainsarja
Akun kapasiteetti4 Ah
Istukkaavaimeton
Istukan koko1 / 2 "
Kytkin tyyliSäädettävä
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Max. vääntömomentti755 tuumaa - lb
Ei kuormitusta RPM0 ja 2100
Paristojen määrä2
Työkalun pituus7-39 / 64 "
lähetys2 nopeus
Jännite18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
AlkuperämaaMY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GSR18V-755CB25 akkuporakone/väänninsarja, koko 1/2 tuumaa, standardi Li-Ion, akulla
€569.60 / yksikkö