Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN LP2360 -paneeli 9.06 tuuman korkeus x 23.62 tuuman leveys x valkoinen | AG2REF 32FE91

HOFFMAN LP2360-paneeli 9.06 tuuman korkeus x 23.62 tuuman leveys x valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2REF Malli: LP2360Ristiviite: 32FE91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
Suorittaa loppuunPolyesterijauhemaali
Mitata12
Korkeus9.06 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.313
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HOFFMAN LP2346 -paneeli 9.06 tuuman korkeus x 18.11 tuuman leveys x valkoinen | AG2REE 32FE90 LP234618.11 "€55.65
HOFFMAN LP2331 maisemapaneeli, sopii 230 x 310 mm kokoon, valkoinen, teräs | CH8MUN LP2331--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2331G maisemapaneeli, sopii 230 x 310 mm kokoon, teräs | CH8MUP LP2331G--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2346G maisemapaneeli, sopii 230 x 460 mm kokoon, teräs | CH8MUQ LP2346G--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2360G maisemapaneeli, sopii 230 x 600 mm kokoon, teräs | CH8MUR LP2360G--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2377 maisemapaneeli, sopii 230 x 770 mm kokoon, valkoinen, teräs | CH8MUT LP2377--
Tarjouspyyntö
HOFFMAN LP2377G maisemapaneeli, sopii 230 x 770 mm kokoon, teräs | CH8MUU LP2377G--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LP2360-paneeli 9.06 tuuman korkeus x 23.62 tuuman leveys x valkoinen
€58.49 / yksikkö