Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH GEX33-5N johtohiomakone, halkaisija 5 tuumaa, satunnainen orbital, koukku ja silmukka, 3/16 tuuman kiertorata, muuttuva nopeus | CN9WAT 802GA9

BOSCH GEX33-5N johtohiomakone, halkaisija 5 tuumaa, satunnainen kiertorata, koukku ja silmukka, 3/16 tuuman rata, muuttuva nopeus

Varastossa
Tuote: CN9WAT Malli: GEX33-5NRistiviite: 802GA9
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
€296.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BOSCH GET75-6N johtohiomakone, halkaisija 6 tuumaa, satunnainen orbitaali, koukku ja silmukka, 3/16 tuuman kiertorata, muuttuva nopeus | CN9WAU 312DA3 GET75-6NHiomakone€627.86
BOSCH GEX33-6N johtohiomakone, halkaisija 6 tuumaa, satunnainen orbitaali, koukku ja silmukka, 5/32 tuuman kiertorata, muuttuva nopeus | CN9WAV 799V22 GEX33-6NHiomakone€296.66
BOSCH GEX34-6N johtohiomakone, halkaisija 6 tuumaa, satunnainen orbital, koukku ja silmukka, 5/64 tuuman kiertorata, muuttuva nopeus | CN9WAW 794J89 GEX34-6NHiomakone€532.23
BOSCH ROS20VSC johtohiomakone, 5 tuuman halkaisija, satunnainen orbitaali, koukku ja silmukka, 3/32 tuuman kiertorata, muuttuva nopeus | CN9WBD 799V23 ROS20VSCHiomakone€165.76
BOSCH GSS20-40 johtoarkkihiomakone, 1/4 arkkia, liima-taustainen/puristin, kämmenkahva, kiinteä nopeus, 115 V | CN9WBE 48XY73 GSS20-40Hiomakone€117.15
BOSCH 2604460911 Johto | CN9YUB 42AN44 2604460911Johto€48.75
BOSCH 1614461035 Johto | CN9YUC 35LY31 1614461035Johto€72.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH GEX33-5N johtohiomakone, halkaisija 5 tuumaa, satunnainen kiertorata, koukku ja silmukka, 3/16 tuuman rata, muuttuva nopeus
€296.66 / yksikkö