Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH CAS008 Spline -ydinsovitin 8 tuumaa | AF6YAM 20PL29

BOSCH CAS008 Spline Core -sovitin 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6YAM Malli: CAS008Ristiviite: 20PL29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpline Core -sovitin
Koko8
Kierteen kokoRintalastan jatke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH CAS008 Spline Core -sovitin 8 tuumaa
€183.04 / yksikkö