BOSCH 3824BSC diagnostiikkatyökalu usean merkin kuorma-autot | AH7YAX 38EG36

BOSCH 3824BSC:n diagnostiikkatyökalut usean merkin kuorma-autot

Varastossa
Tuote: AH7YAX Malli: 3824BSCRistiviite: 38EG36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,499.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädiagnostiikkatyökalu
Käytettäväksi päälläPohjois-Amerikan raskaat kuorma-autot
MateriaaliMuovi
Palojen lukumäärä7
KäytettyUsean merkin kuorma-autot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH 3824BSC:n diagnostiikkatyökalut usean merkin kuorma-autot
€15,499.76 / yksikkö