Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BONDHUS 20599 In / metrinen pallopää L-jakoavain kaksoispakkaus | AH2CXA 25EJ25

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End L-avaimen kaksoispakkaus

Varastossa
Tuote: AH2CXA Malli: 20599Ristiviite: 25EJ25
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
€65.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus2.8 "- 6.8"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
MittaustyyppiSAE / metrinen
Palojen lukumäärä13
ShapeL
Koot sisältyvät0.50",1/16",5/64",3/32",7/64",1/8",9/64",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",1.5 mm,2.0 mm,2.5 mm,3.0 mm,4 mm,0 mm,5 mm,0 mm,6 mm,0 mm,8 mm,0 mm,10,0 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7303
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BONDHUS 20599 In/Metric Ball End L-avaimen kaksoispakkaus
€65.13 / yksikkö