Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BONDHUS 11601 Neliökuularuuvitaltta #1 x 3 3/4 | AD2BLQ 3MJL2

BONDHUS 11601 neliöpalloruuvimeisseli #1 x 3 3/4

Varastossa
Tuote: AD2BLQ Malli: 11601Ristiviite: 3MJL2
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
€7.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunElektrolyyttinen öljy
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus7.25 "
Varren pituus3.75 "
Varren materiaaliS2 muokattu
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#1
VinkkityyliPallon aukio
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
BONDHUS 11600 Square -ruuvitaltta #0 x 3 1/2 | AD2BLP 3MJK9 116006.75 "3.5 "#0€6.67
BONDHUS 11602 -ruuvimeisseli # 2 x 4 | AD2BLR 3MJL4 116027.75 "4"#2€7.39
BONDHUS 11603 -ruuvimeisseli # 3 x 4 | AD2BLT 3MJL6 116037.75 "4"#3€8.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BONDHUS 11601 neliöpalloruuvimeisseli #1 x 3 3/4
€7.42 / yksikkö