Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BONDHUS 11603 -ruuvimeisseli # 3 x 4 | AD2BLT 3MJL6

BONDHUS 11603 Neliömäinen palloruuvimeisseli #3 x 4

Varastossa
Tuote: AD2BLT Malli: 11603Ristiviite: 3MJL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunElektrolyyttinen öljy
Kahvan muotoiluErgonominen antirollilla
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus7.75 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliS2 muokattu
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#3
VinkkityyliPallon aukio
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0806
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
BONDHUS 11600 Square -ruuvitaltta #0 x 3 1/2 | AD2BLP 3MJK9 116006.75 "3.5 "#0€2.77
BONDHUS 11601 Neliökuularuuvitaltta #1 x 3 3/4 | AD2BLQ 3MJL2 116017.25 "3.75 "#1€3.16
BONDHUS 11602 -ruuvimeisseli # 2 x 4 | AD2BLR 3MJL4 116027.75 "4"#2€7.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BONDHUS 11603 Neliömäinen palloruuvimeisseli #3 x 4
€3.78 / yksikkö