BN PRODUCTS USA BNR-6500 Käsisekoitin, M14 kierre, 25 gal, lukittava liipaisin, 120 VAC, 700 RPM Max. Nopeus | CV4MHP 56GW27

BN PRODUCTS USA BNR-6500-käsisekoitin, M14-kierre, 25 gal, lukittava liipaisin, 120 VAC, 700 RPM Max. Nopeus

Varastossa
Tuote: CV4MHP Malli: BNR-6500Ristiviite: 56GW27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BN PRODUCTS USA BNR-6500-käsisekoitin, M14-kierre, 25 gal, lukittava liipaisin, 120 VAC, 700 RPM Max. Nopeus
€420.18 / yksikkö