BN PRODUCTS USA BNCE-30 Rebar Cutting Saw, #8 Max. Cut Size, 1 13/64 Inch Depth Of Cut, 5 Inch Blade Dia, 115V AC | CN9RXP 56HE71

BN PRODUCTS USA BNCE-30 -raudoitussaha, #8 Max. Leikkauskoko, 1 13/64 tuuman leikkaussyvyys, 5 tuuman terän halkaisija, 115 V AC

Varastossa
Tuote: CN9RXP Malli: BNCE-30Ristiviite: 56HE71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€828.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BN PRODUCTS USA BNCE-30 -raudoitussaha, #8 Max. Leikkauskoko, 1 13/64 tuuman leikkaussyvyys, 5 tuuman terän halkaisija, 115 V AC
€828.83 / yksikkö