Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUFF EPAP2 -ankkuripultit 3 tuumaa x 5 tuumaa x 4 tuumaa | AG2WAB 32KL47

BLUFF EPAP2-ankkuripultit 3 tuumaa x 5 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2WAB Malli: EPAP2Ristiviite: 32KL47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultteja
Koko3 "x 5" x 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4412
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF EPAP2-ankkuripultit 3 tuumaa x 5 tuumaa x 4 tuumaa
€358.54 / yksikkö