BLUFF 20SB8472 Telakointiteräs 20000 Lb 72 x 84 In | AB8UYZ 29EZ36

BLUFF 20SB8472 Telakointipöytä teräs 20000 72 Lb 84 x XNUMX tuumaa

Tuote: AB8UYZ Malli: 20SB8472Ristiviite: 29EZ36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,373.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Laivan kansiTimanttipinta
Kantavuus20,000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys84 "
Huoltokorkeusalue8 1/2 - 11 "
Sivukiskon korkeus4"
Paksuus3 / 8 "
Käytettävä leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 427.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
BLUFF 10SB6036 Telakointiteräs 10000 Lb 36 x 60 In | AB4VKE 20G232 10SB603610,000 lb36 "60 "3 - 5 "5 / 16 "€1,679.86
BLUFF 10SB6048 Telakointiteräs 10000 Lb 48 x 60 In | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 lb48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€1,778.78
BLUFF 10SB6060 Telakointiteräs 10000 Lb 60 x 60 In | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 lb60 "60 "7 - 9 "5 / 16 "€2,230.33
BLUFF 15SB6048 Telakointiteräs 15000 Lb 48 x 60 In | AB4VKH 20G238 15SB604815,000 lb48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,315.43
BLUFF 15SB7248 Telakointiteräs 15000 Lb 48 x 72 In | AB4VKJ 20G242 15SB724815,000 lb48 "72 "5 - 7 "5 / 16 "€2,823.40
Tarjouspyyntö
BLUFF 15SB7260 Telakointiteräs 15000 Lb 60 x 72 In | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 lb60 "72 "7 - 9 "5 / 16 "€3,181.22
Tarjouspyyntö
BLUFF 20SB6060 Telakointiteräs 20000 Lb 60 x 60 In | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 lb60 "60 "7 - 9 "3 / 8 "€3,109.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 20SB8472 Telakointipöytä teräs 20000 72 Lb 84 x XNUMX tuumaa
€4,373.74 / yksikkö