Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 X 4-3/4, 5PK | AB8UGH 29DN51

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1/2-13 X 4-3/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UGH Malli: U51000.050.0475Ristiviite: 29DN51 / 42JZ59

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€22.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
Pituus pään alla4.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0475 kuusiokantainen ruuvi ruostumaton teräs 1/2-13 X 4-3/4, 5PK
€22.30 /pakkaus