BLUFF 15SB7248 Telakointiteräs 15000 Lb 48 x 72 In | AB4VKJ 20G242

BLUFF 15SB7248 Telakointipöytä teräs 15000 48 Lb 72 x XNUMX tuumaa

Tuote: AB4VKJ Malli: 15SB7248Ristiviite: 20G242
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,823.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Laivan kansiTimanttipinta
Kantavuus15,000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys72 "
Huoltokorkeusalue5 - 7 "
Sivukiskon korkeus4"
Paksuus5 / 16 "
Käytettävä leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 227.7
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
BLUFF 10SB6036 Telakointiteräs 10000 Lb 36 x 60 In | AB4VKE 20G232 10SB603610,000 lb36 "60 "3 - 5 "5 / 16 "€1,679.86
BLUFF 10SB6048 Telakointiteräs 10000 Lb 48 x 60 In | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 lb48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€1,778.78
BLUFF 10SB6060 Telakointiteräs 10000 Lb 60 x 60 In | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 lb60 "60 "7 - 9 "5 / 16 "€2,230.33
BLUFF 15SB6048 Telakointiteräs 15000 Lb 48 x 60 In | AB4VKH 20G238 15SB604815,000 lb48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,315.43
BLUFF 15SB7260 Telakointiteräs 15000 Lb 60 x 72 In | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 lb60 "72 "7 - 9 "5 / 16 "€3,181.22
Tarjouspyyntö
BLUFF 20SB6060 Telakointiteräs 20000 Lb 60 x 60 In | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 lb60 "60 "7 - 9 "3 / 8 "€3,109.79
BLUFF 20SB6072 Telakointiteräs 20000 Lb 72 x 60 In | AB4VKM 20G247 20SB607220,000 lb72 "60 "8 1/2 - 11 "3 / 8 "€3,560.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 15SB7248 Telakointipöytä teräs 15000 48 Lb 72 x XNUMX tuumaa
€2,823.40 / yksikkö