BLUFF 20MR8415 Mini -ramppi 20000lb 15 jalkaa Pituus x 84 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPG 32KG22

BLUFF 20MR8415 Mini Ramppi 20000 lb 15 jalkaa pituus x 84 tuumaa leveys x 32 tuumaa korkeus

Tuote: AG2VPG Malli: 20MR8415Ristiviite: 32KG22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,352.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiniramppi
Laivan kansiTeräsristikko
Kantavuus20,000 lb
Alennettu korkeus16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus15ft.
kokonaisleveys84 "
Korotettu korkeus32 "
Sivukiskon korkeus6"
Käytettävä leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1319.85
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)457.2
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysHinta
BLUFF 12MR7015 Miniramppi 12000lb 15 jalkaa Pituus x 70 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VNZ 32KG15 12MR701512,000 lb70 "€14,958.33
Tarjouspyyntö
BLUFF 12MR8415 Miniramppi 12000lb 15 jalkaa Pituus x 84 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPA 32KG16 12MR841512,000 lb84 "€18,068.77
Tarjouspyyntö
BLUFF 12MR9415 Miniramppi 12000lb 15 jalkaa Pituus x 94 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPB 32KG17 12MR941512,000 lb94 "€18,656.49
Tarjouspyyntö
BLUFF 16MR7015 Mini -ramppi 16000 lb 15 jalkaa Pituus x 70 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPC 32KG18 16MR701516,000 lb70 "€16,423.09
Tarjouspyyntö
BLUFF 16MR8415 Mini Ramppi 16000lb 15 jalkaa Pituus x 84 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPD 32KG19 16MR841516,000 lb84 "€20,033.49
Tarjouspyyntö
BLUFF 16MR9615 Mini Ramppi 16000lb 15 jalkaa Pituus x 96 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPE 32KG20 16MR961516,000 lb96 "€21,460.85
Tarjouspyyntö
BLUFF 20MR7015 Mini -ramppi 20000lb 15 jalkaa Pituus x 70 tuumaa Leveys x 32 tuumaa Korkeus | AG2VPF 32KG21 20MR701520,000 lb70 "€16,775.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 20MR8415 Mini Ramppi 20000 lb 15 jalkaa pituus x 84 tuumaa leveys x 32 tuumaa korkeus
€20,352.53 / yksikkö