BLUFF 20G297 kuorma-auton korotin L 96 x L 24 x H 4 | AB4VMG

BLUFF 20G297 Truck Wheel Riser L 96 x L 24 x K 4

Tuote: AB4VMG Malli: 20G297
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,882.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton korotin
Korkeus4"
Kantavuus20,000 paunaa Ea.
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaispituus96 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tason pituus (84 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusHinta
BLUFF 20G291 Kuorma -auton pyöränostin L 48 x L 24 x K 6 | AB4VMA 20G2916"48 "€1,196.00
BLUFF 20G292 kuorma-auton korotin L 102 x L 24 x H 6 | AB4VMB 20G2926"102 "€2,010.59
Tarjouspyyntö
BLUFF 20G293 kuorma-auton korotin P 54 x L 24 x K 8 | AB4VMC 20G2938"54 "€1,343.62
BLUFF 20G294 kuorma-auton korotin L 108 x L 24 x H 8 | AB4VMD 20G2948"108 "€1,840.66
Tarjouspyyntö
BLUFF 20G295 kuorma-auton korotin L 60 x L 24 x H 10 | AB4VME 20G29510 "60 "€1,466.30
BLUFF 20G296 kuorma-auton korotin L 120 x L 24 x K 12 | AB4VMF 20G29612 "120 "€3,154.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 20G297 Truck Wheel Riser L 96 x L 24 x K 4
€1,882.37 / yksikkö