BLUFF 20G295 kuorma-auton korotin L 60 x L 24 x H 10 | AB4VME

BLUFF 20G295 Truck Wheel Riser L 60 x L 24 x K 10

Varastossa
Tuote: AB4VME Malli: 20G295

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,466.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton korotin
Korkeus10 "
Kantavuus20,000 paunaa Ea.
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaispituus60 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 154.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tason pituus (30 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusHinta
BLUFF 20G291 Kuorma -auton pyöränostin L 48 x L 24 x K 6 | AB4VMA 20G2916"48 "€1,196.00
BLUFF 20G292 kuorma-auton korotin L 102 x L 24 x H 6 | AB4VMB 20G2926"102 "€2,010.59
Tarjouspyyntö
BLUFF 20G293 kuorma-auton korotin P 54 x L 24 x K 8 | AB4VMC 20G2938"54 "€1,343.62
BLUFF 20G294 kuorma-auton korotin L 108 x L 24 x H 8 | AB4VMD 20G2948"108 "€1,840.66
Tarjouspyyntö
BLUFF 20G296 kuorma-auton korotin L 120 x L 24 x K 12 | AB4VMF 20G29612 "120 "€3,154.62
Tarjouspyyntö
BLUFF 20G297 kuorma-auton korotin L 96 x L 24 x H 4 | AB4VMG 20G2974"96 "€1,882.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 20G295 Truck Wheel Riser L 60 x L 24 x K 10
€1,466.30 / yksikkö