BLUFF 15T8460 Telakointiteräs 15000 Lb 60 x 84 In | AB4VLH 20G268

BLUFF 15T8460 telakka, teräs 15000 60 lb 84 x XNUMX tuumaa

Tuote: AB4VLH Malli: 15T8460Ristiviite: 20G268
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,629.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Laivan kansiTimanttipinta
Kantavuus15,000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys84 "
Huoltokorkeusalue7 - 9 "
Sivukiskon korkeus4"
Paksuus5 / 16 "
Käytettävä leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 308.7
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaivan kansiKantavuusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
BLUFF 15T6072 Dockboard Steel Timanttipelti, 15000 paunaa 72 x 60 tuumaa | AB4VLE 20G264 15T6072Timanttipinta15,000 lbTeräs72 "60 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€3,842.37
Tarjouspyyntö
BLUFF 15T7296 Telakointiteräs 15000 Lb 96 x 72 In | AB4VLF 20G266 15T7296Timanttipinta15,000 lbTeräs96 "72 "12 - 15 "5 / 16 "€4,781.08
Tarjouspyyntö
BLUFF 15T8448 Telakointiteräs 15000 Lb 48 x 84 In | AB4VLG 20G267 15T8448Timanttipinta15,000 lbTeräs48 "84 "5 - 7 "5 / 16 "€3,270.93
Tarjouspyyntö
BLUFF 15T8472 Telakointiteräs 15000 Lb 72 x 84 In | AB4VLJ 20G269 15T8472Timanttipinta15,000 lbTeräs72 "84 "8 1/2 - 11 "5 / 16 "€4,018.13
Tarjouspyyntö
BLUFF 20T8448 Telakointiteräs 20000 Lb 48 x 84 In | AB4VLK 20G272 20T8448Timanttipinta20,000 lbTeräs48 "84 "5 - 7 "3 / 8 "€3,590.37
Tarjouspyyntö
BLUFF 20T8460 Telakointiteräs 20000 Lb 60 x 84 In | AB4VLL 20G273 20T8460Timanttipinta20,000 lbTeräs60 "84 "7 - 9 "3 / 8 "€4,361.29
Tarjouspyyntö
BLUFF 20T8472 Telakointiteräs 20000 Lb 72 x 84 In | AB4VLM 20G274 20T8472Timanttipinta20,000 lbTeräs72 "84 "8 1/2 - 11 "3 / 8 "€4,924.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 15T8460 telakka, teräs 15000 60 lb 84 x XNUMX tuumaa
€3,629.54 / yksikkö