BLUE DEF DEFTP12VMN Sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 Hp Moottori Hp, 275 Gal-330 Gal Säiliön kokoon, 12VDC | CN9RQL 487A79

BLUE DEF DEFTP12VMN Sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 Hp moottori Hp, 275 Gal-330 Gal astiakokoon, 12 VDC

Varastossa
Tuote: CN9RQL Malli: DEFTP12VMNRistiviite: 487A79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,446.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.96
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUE DEF DEFTP12VMN Sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 Hp moottori Hp, 275 Gal-330 Gal astiakokoon, 12 VDC
€1,446.70 / yksikkö