BLUE DEF DEFTP120SN Sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 Hp Moottori Hp, 275 Gal-330 Gal Säiliön kokoon, 110VAC | CN9RQH 487A77

BLUE DEF DEFTP120SN sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 hv moottori, 275 gal-330 gal konttikokoon, 110 VAC

Varastossa
Tuote: CN9RQH Malli: DEFTP120SNRistiviite: 487A77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUE DEF DEFTP120SN sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 hv moottori, 275 gal-330 gal konttikokoon, 110 VAC
€1,194.66 / yksikkö