BLUE DEF DEFTP120MN Sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 Hp Moottori Hp, 275 Gal-330 Gal Säiliön kokoon, 110VAC | CN9RQG 487A76

BLUE DEF DEFTP120MN sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 hv moottori hv, 275 gal-330 gal konttikokoon, 110 VAC

Varastossa
Tuote: CN9RQG Malli: DEFTP120MNRistiviite: 487A76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,064.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUE DEF DEFTP120MN sähkökäyttöinen kantopumppu, 1/2 hv moottori hv, 275 gal-330 gal konttikokoon, 110 VAC
€1,064.10 / yksikkö