Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER T4x2-90-316 Tee 90 asteen 2 x 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYJ 14N976

BLUCHER T4x2-90-316 Tee 90 astetta 2 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QYJ Malli: T4x2-90-316Ristiviite: 14N976
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
€236.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko2 "x 2" x 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER T2x2-90-316 Tee 90 asteen 2 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA6QYG 14N974 T2x2-90-3162"€174.59
BLUCHER T3x2-90-316 Tee 90 asteen 2 x 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AA6QYH 14N975 T3x2-90-3162 "x 2" x 3 "€192.43
BLUCHER T3x3-90-316 Tee 90 asteen 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYK 14N977 T3x3-90-3163"€203.65
BLUCHER T4x3-90-316 Tee 90 astetta 3 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QYL 14N978 T4x3-90-3163 "x 3" x 4 "€217.05
BLUCHER T4x4-90-316 Tee 90 asteen 4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA6QYM 14N979 T4x4-90-3164"€253.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER T4x2-90-316 Tee 90 astetta 2 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€236.17 / yksikkö