Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER PH2-4-1 / 2 putken ripustin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAC 14P017

BLUCHER PH2-4-1/2 putkiripustin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6RAC Malli: PH2-4-1/2Ristiviite: 14P017

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkihenkari
Dia ulkopuolella.4"
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
BLUCHER PH2-2-1/2 Putken ripustin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAA 14P015 PH2-2-1 / 22"2"€64.72
BLUCHER PH2-3-1 / 2 putken ripustin 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6RAB 14P016 PH2-3-1 / 23"3"€73.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER PH2-4-1/2 putkiripustin 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€85.97 / yksikkö