Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M TR-490 Räikkäpuristin 22-10 Awg AB9XEV 2FZN3

3M TR-490 Räikkäpuristin 22-10 Awg

Varastossa
Tuote: AB9XEV Malli: TR-490Ristiviite: 2FZN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€961.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettäväautomaattisesti
Koko22-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiMuovi
Kokonaispituus13 "
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M TR-490 Räikkäpuristin 22-10 Awg
€961.88 / yksikkö