Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER ER-3x4-316 eksentrinen supistin 3 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZR 14P007

BLUCHER ER-3x4-316 eksentrinen supistin, 3 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QZR Malli: ER-3x4-316Ristiviite: 14P007

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskeinen reduktori
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko3 "x 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER ER-2x3-316 eksentrinen supistin 2 x 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZP 14P005 ER-2x3-3162 "x 3"€133.34
BLUCHER ER-2x4-316 eksentrinen supistin 2 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZQ 14P006 ER-2x4-3162 "x 4"€180.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER ER-3x4-316 eksentrinen supistin, 3 x 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€156.59 / yksikkö