Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER DC-4-316 Kaksoiskytkin 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZK 14P001

BLUCHER DC-4-316-liitin, kaksinkertainen 4 tuuman 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA6QZK Malli: DC-4-316Ristiviite: 14P001

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER DC-2-316 Kytkin kaksinkertainen 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZH 14N998 DC-2-3162"€91.57
BLUCHER DC-3-316 Kaksoiskytkentä 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AA6QZJ 14N999 DC-3-3163"€92.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER DC-4-316-liitin, kaksinkertainen 4 tuuman 316 ruostumaton teräs
€119.67 / yksikkö