Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER DC-3-316 Kaksoiskytkentä 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AA6QZJ 14N999

BLUCHER DC-3-316-liitin, kaksinkertainen 3 tuuman 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA6QZJ Malli: DC-3-316Ristiviite: 14N999

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoiskytkentä
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER DC-2-316 Kytkin kaksinkertainen 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZH 14N998 DC-2-3162"€91.57
BLUCHER DC-4-316 Kaksoiskytkin 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZK 14P001 DC-4-3164"€119.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER DC-3-316-liitin, kaksinkertainen 3 tuuman 316 ruostumaton teräs
€92.28 / yksikkö