BLUCHER BFD-334 lattiakaivo 12 tuuman neliön päällä 4 tuuman | AA3WNJ 11X363

BLUCHER BFD-334 lattiakaivo, 12 tuuman neliöylä 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3WNJ Malli: BFD-334Ristiviite: 11X363

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€783.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivo 12 "neliön yläosalla
Väri / viimeistelyKiiltävä
YhteysTappi
Tyhjennä materiaali304 Ruostumaton teräs
Ristikon materiaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus13.437 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaisdia.10.25 "
Putki Dia.4"
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (uritettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräKokonaisdia.Putki Dia.TyyppiHinta
BLUCHER BFD-313 lattiakaivo 8 tuuman neliön yläosalla 3 tuumaa | AA3WNE 11X359 BFD 31311.187 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"3"Neliö€414.45
BLUCHER BFD-314 Lattian tyhjennys, jossa 8 tuuman neliön yläosa 4 tuumaa | AA3WNF 11X360 BFD 31411.625 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"4"Neliö€428.57
BLUCHER BFD-323 lattiakaivo 8 tuuman neliön yläosalla 3 tuumaa | AA3WNG 11X361 BFD 3239.187 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"3"Neliö€386.49
BLUCHER BFD-324 lattiakaivo 8 tuuman neliön ylimmällä 4 tuumalla | AA3WNH 11X362 BFD 3249.25 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"4"Neliö€386.49
BLUCHER BFD-336 lattiakaivo 12 tuuman neliön päällä 6 tuumaa | AA3WNK 11X364 BFD 33614.187 "Lattiakaivo 12 "neliön yläosalla10.25 "6"Neliö€1,031.99
BLUCHER BFD-413 lattiakaivo, jossa on 8 tuuman pyöreä yläosa 3 tuumaa | AA3WNL 11X365 BFD 41310 13 / 16 "Lattiakaivo 8 "pyöreällä yläosalla6"3"Pyöreä€637.67
BLUCHER BFD-423 lattiakaivo, jossa 8 tuuman pyöreä yläosa 3 tuumaa | AA3WNN 11X367 BFD 4239 1 / 16 "Lattiakaivo 8 "pyöreällä yläosalla6"3"Pyöreä€637.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER BFD-334 lattiakaivo, 12 tuuman neliöylä 4 tuumaa
€783.44 / yksikkö