Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER BFD-313 lattiakaivo 8 tuuman neliön yläosalla 3 tuumaa | AA3WNE 11X359

BLUCHER BFD-313 lattiakaivo, 8 tuuman neliöylä 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3WNE Malli: BFD-313Ristiviite: 11X359

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivo 8 "neliön yläosalla
Väri / viimeistelyKiiltävä
YhteysTappi
Tyhjennä materiaali304 Ruostumaton teräs
Ristikon materiaali304 Ruostumaton teräs
Korkeus11.187 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaisdia.6"
Putki Dia.3"
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (uritettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräKokonaisdia.Putki Dia.TyyppiHinta
BLUCHER BFD-314 Lattian tyhjennys, jossa 8 tuuman neliön yläosa 4 tuumaa | AA3WNF 11X360 BFD 31411.625 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"4"Neliö€428.57
BLUCHER BFD-323 lattiakaivo 8 tuuman neliön yläosalla 3 tuumaa | AA3WNG 11X361 BFD 3239.187 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"3"Neliö€386.49
BLUCHER BFD-324 lattiakaivo 8 tuuman neliön ylimmällä 4 tuumalla | AA3WNH 11X362 BFD 3249.25 "Lattiakaivo 8 "neliön yläosalla6"4"Neliö€386.49
BLUCHER BFD-334 lattiakaivo 12 tuuman neliön päällä 4 tuuman | AA3WNJ 11X363 BFD 33413.437 "Lattiakaivo 12 "neliön yläosalla10.25 "4"Neliö€783.44
BLUCHER BFD-336 lattiakaivo 12 tuuman neliön päällä 6 tuumaa | AA3WNK 11X364 BFD 33614.187 "Lattiakaivo 12 "neliön yläosalla10.25 "6"Neliö€1,031.99
BLUCHER BFD-413 lattiakaivo, jossa on 8 tuuman pyöreä yläosa 3 tuumaa | AA3WNL 11X365 BFD 41310 13 / 16 "Lattiakaivo 8 "pyöreällä yläosalla6"3"Pyöreä€637.67
BLUCHER BFD-423 lattiakaivo, jossa 8 tuuman pyöreä yläosa 3 tuumaa | AA3WNN 11X367 BFD 4239 1 / 16 "Lattiakaivo 8 "pyöreällä yläosalla6"3"Pyöreä€637.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER BFD-313 lattiakaivo, 8 tuuman neliöylä 3 tuumaa
€414.45 / yksikkö