Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER B4-15-316 Kaapin taivutus 15 asteen taivutus 4 x 3-7 / 8 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXT 14N961

BLUCHER B4-15-316 Kaappi taivutus 15 astetta taivutus 4 x 3-7/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QXT Malli: B4-15-316Ristiviite: 14N961

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin taivutus, 15 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4 "x 3-7 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER B2-15-316 Kaapin taivutus 15 asteen taivutus 2 x 2-1 / 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXQ 14N959 B2-15-3162 "x 2-1 / 2"€94.57
BLUCHER B3-15-316 Kaapin taivutus 15 asteen taivutus 3 x 3-1 / 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXR 14N960 B3-15-3163 "x 3-1 / 4"€103.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER B4-15-316 Kaappi taivutus 15 astetta taivutus 4 x 3-7/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€140.86 / yksikkö