Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER B3-30-316 Kaapin taivutus 30 asteen taivutus 3 x 3-5 / 8 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXV 14N963

BLUCHER B3-30-316 Kaappi taivutus 30 astetta taivutus 3 x 3-5/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QXV Malli: B3-30-316Ristiviite: 14N963

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin taivutus, 30 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko3 "x 3-5 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER B2-30-316 Kaapin taivutus 30 asteen taivutus 2 x 2-7 / 8 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXU 14N962 B2-30-3162 "x 2-7 / 8"€101.10
BLUCHER B4-30-316 Kaapin taivutus 30 asteen taivutus 4 x 4-1 / 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QXW 14N964 B4-30-3164 "x 4-1 / 2"€140.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER B3-30-316 Kaappi taivutus 30 astetta taivutus 3 x 3-5/8 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€113.14 / yksikkö