BLODGETT OVENS R9498 summerisarja, 240V | CN9RGG 32ZE41

BLODGETT OVENS R9498 Buzzer Kit, 240V

Tuote: CN9RGG Malli: R9498Ristiviite: 32ZE41
€398.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BLODGETT OVENS 20349 Summeri ja liittimet, 120V | CN9RGH 21WC05 20349Summeri€213.90
Tarjouspyyntö
BLODGETT OVENS 20350 Summeri ja liittimet, 240V | CN9RGJ 21WC06 20350Summeri€190.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLODGETT OVENS R9498 Buzzer Kit, 240V
€398.83 / yksikkö