BLODGETT OVENS 20349 Summeri ja liittimet, 120V | CN9RGH 21WC05

BLODGETT OVENS 20349 Summeri ja liittimet, 120V

Tuote: CN9RGH Malli: 20349Ristiviite: 21WC05
€213.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BLODGETT OVENS R9498 summerisarja, 240V | CN9RGG 32ZE41 R9498pakki€398.83
Tarjouspyyntö
BLODGETT OVENS 20350 Summeri ja liittimet, 240V | CN9RGJ 21WC06 20350Summeri€190.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLODGETT OVENS 20349 Summeri ja liittimet, 120V
€213.90 / yksikkö