BLODGETT OVENS R2666 Timer, 120 Min, 230V, 60Hz | CN9RNX 21WE19

BLODGETT OVENS R2666 Timer, 120 Min, 230V, 60Hz

Tuote: CN9RNX Malli: R2666Ristiviite: 21WE19
€471.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BLODGETT OVENS 18225 Timer, 60 Min. 120V | CN9RNY 21WA67 18225€349.62
Tarjouspyyntö
BLODGETT OVENS 15956 Timer, 60 Min. Rhodes With Switch | CN9RNZ 21WA31 15956€1,174.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLODGETT OVENS R2666 Timer, 120 Min, 230V, 60Hz
€471.20 / yksikkö