Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LRXA-TPA 75KD-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VVU 22N041

BLICKLE LRXA-TPA 75KD-FK ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 165 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VVU Malli: LRXA-TPA 75KD-FKRistiviite: 22N041

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
Kuormitusluokitus165 lb
Asennuspultti Dia.13 / 32 "
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.875 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräTPA 75 / 6KD-FK
Varsi Dia.7/16 "pultinreikä
Varren reikä Dia.7 / 16 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliYdinväriRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin kääntöpyörä 1-3 / 8 tuumaa 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "pultinreikäpolyuretaaniHarmaaTarkkuus palloKeltainen1.375 "polyuretaani1"€38.55
BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin kääntöpyörä 1-3/8 tuumaa 165 Lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35G7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta1.375 "Nylon1"€14.79
BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin kääntöpyörä 2 tuumaa 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta2"Nylon3 / 4 "€13.77
BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta3"Nylon15 / 16 "€15.99
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa4"Termoplastinen kumi1.25 "€73.84
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 5 tuumaa 240 lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa5"Termoplastinen kumi1.25 "€84.51
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 3-3 / 16 tuumaa 220 paunaa | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa3.187 "Termoplastinen kumi1.25 "€100.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LRXA-TPA 75KD-FK ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 165 Lb
€92.95 / yksikkö