Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin kääntöpyörä 1-3/8 tuumaa 165 Lb | AB6VTJ 22M999

BLICKLE LRA-POA 35G ontto Kingpin kääntyvä pyörä 1-3/8 tuumaa 165 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VTJ Malli: LRA-POA 35GRistiviite: 22M999

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin kääntöpyörä
Pultin pään halkaisija7 / 16 "
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus165 lb
Asennuspultti Dia.13 / 32 "
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2"
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräPOA 35 / 8G
Varsi Dia.7/16 "pultinreikä
Varren reikä Dia.11mm
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija1.375 "
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliYdinväriRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin kääntöpyörä 1-3 / 8 tuumaa 220 Lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35K7/16 "pultinreikäpolyuretaaniHarmaaTarkkuus palloKeltainen1.375 "polyuretaani1"€38.55
BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin kääntöpyörä 2 tuumaa 165 Lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50G7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta2"Nylon3 / 4 "€13.77
BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin kääntöpyörä 3 tuumaa 165 Lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75G7/16 "pultinreikäNylonMustaTavallinen reikäMusta3"Nylon15 / 16 "€15.99
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 4 tuumaa 220 Lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa4"Termoplastinen kumi1.25 "€73.84
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 5 tuumaa 240 lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa5"Termoplastinen kumi1.25 "€84.51
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Ontto nastanivel kääntyvä pyörä 3-3 / 16 tuumaa 220 paunaa | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa3.187 "Termoplastinen kumi1.25 "€100.54
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FK Hollow Kingpin kääntöpyörä 4 tuumaa 240 Lb | AB6VVM 22N035 LKRXA-TPA 101KD-FK1/2 "pultinreikäTermoplastinen kumiHarmaaTarkkuus palloHarmaa4"Termoplastinen kumi1.25 "€90.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LRA-POA 35G ontto Kingpin kääntyvä pyörä 1-3/8 tuumaa 165 Lb
€14.79 / yksikkö