BLICKLE L-VLE 250K-ST kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 1000 Lb | AB6VZC 22N202

BLICKLE L-VLE 250K-ST kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 1000 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VZC Malli: L-VLE 250K-STRistiviite: 22N202

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€796.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kiinteä kumipyörä jarrulla
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus1000 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella5-1/2 x 5-1/2"
Kokonaiskorkeus11.625 "
Levyn koko6-7/8 x 6-7/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
RacewayTupla pallo
Polkeajoustin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija9.875 "
Pyörän leveys3 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6885
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusPolkeaPyörän halkaisijaHinta
BLICKLE L-VW 260K-ST Kääntölevypyörä jarrulla 440 Lb 10-1 / 4 tuuman halkaisija | AB6VZJ 22N208 L-VW 260K-ST440 lb6-7/8 x 6-7/812.125 "Tasoita10.25 "€630.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE L-VLE 250K-ST kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 1000 Lb
€796.67 / yksikkö