Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE L-POW 100K-12-FK kääntyvä levypyörä 400 Lb 4 tuuman halkaisija | AF7JNM 21HK19

BLICKLE L-POW 100K-12-FK kääntyvä levypyörä 400 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF7JNM Malli: L-POW 100K-12-FKRistiviite: 21HK19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliKumi
durometer70 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-13/16"
Kuormitusluokitus400 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4 x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus5.125 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliKumi
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko2-1/2 x 3-5/8"
Levyn paksuus1 / 8 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja POW 100 / 10K-FK
Kääntösäde0"
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriValkoinen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
BLICKLE LE-POW 100K-FK kääntyvä lautaspyörä 330 lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 paunaaNylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€55.48
BLICKLE LE-POW 125K-FK kääntyvä lautaspyörä 330 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 paunaaNylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€58.75
BLICKLE LPA-VSTH 35K kääntyvä lautaspyörä 220 lb 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0-299 paunaapolyuretaani220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€25.44
BLICKLE LH-GSPO 80K kääntyvä lautaspyörä 1540 Lb 3-1 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000-2999 paunaaNylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€132.55
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 kääntyvä lautaspyörä 1540 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000-2999 paunaaNylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€160.57
BLICKLE LS-GSPO 101K kääntyvä lautaspyörä 3300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 paunaaNylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€303.21
BLICKLE LS-GSPO 125K kääntyvä lautaspyörä 3850 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 paunaaNylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€310.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE L-POW 100K-12-FK kääntyvä levypyörä 400 Lb 4 tuuman halkaisija
€45.47 / yksikkö