Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LH-GSPO 100K-1 kääntyvä lautaspyörä 1540 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWL 22N066

BLICKLE LH-GSPO 100K-1 kääntyvä levypyörä 1540 Lb 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB6VWL Malli: LH-GSPO 100K-1Ristiviite: 22N066

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriValkoinen
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-1 / 8 x 3 "
Kuormitusluokitus1540 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pultinreikien ulkopuolella2-3/16 x 3-1/8"
Kokonaiskorkeus5.5 "
Levyn koko3-3/8 x 3-15/16"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräGSPO 100 / 20K
Kääntösäde0"
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriBeige
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
BLICKLE LE-POW 100K-FK kääntyvä lautaspyörä 330 lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 paunaaNylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€47.13
BLICKLE LE-POW 125K-FK kääntyvä lautaspyörä 330 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 paunaaNylon330 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€54.18
BLICKLE LPA-VSTH 35K kääntyvä lautaspyörä 220 lb 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0-299 paunaapolyuretaani220 lb1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€22.65
BLICKLE LH-GSPO 80K kääntyvä lautaspyörä 1540 Lb 3-1 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000-2999 paunaaNylon1540 lb5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€126.89
BLICKLE LS-GSPO 101K kääntyvä lautaspyörä 3300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 paunaaNylon3300 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€306.42
BLICKLE LS-GSPO 125K kääntyvä lautaspyörä 3850 Lb 5 tuuman halkaisija | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 paunaaNylon3850 lb7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€268.70
BLICKLE LS-GSPO 150K-35 kääntyvä lautaspyörä 5500 Lb 5-7 / 8 tuuman halkaisija | AB6VWW 22N078 LS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000-5999 paunaaNylon5500 lb9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"€522.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LH-GSPO 100K-1 kääntyvä levypyörä 1540 Lb 4 tuuman halkaisija
€138.13 / yksikkö