Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50289 riippulukotarra 4/5 tuuman H 1-1 / 9 tuuman leveys - pakkaus 6 | AA7HDM 15Y659

BRADY 50289 Riippulukon etiketti 4/5 tuumaa K 1-1/9 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HDM Malli: 50289Ristiviite: 15Y659

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukon etiketti
Korkeus4 / 5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliKestävä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys1 1 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 50292 riippulukotarra 4/5 tuuman H 1-1 / 9 tuuman leveys - pakkaus 6 | AA7HDN 15Y660 502924 / 5 "EspanjanMusta, punainen / valkoinenKestävä vinyyli1 1 / 9 "€18.53
BRADY 50293 Riippulukon etiketti 4/5 tuumaa H 1-1/9 tuumaa leveä - 6 kpl pakkaus | AA7HDP 15Y661 502934 / 5 "RanskanMusta, punainen / valkoinenKestävä vinyyli1 1 / 9 "€17.36
BRADY 50280 -lukkotarra 3/4 tuuman H 4 1/2 tuuman leveys - 6 kpl pakkaus | AA7HDQ 15Y662 502803 / 4 "EnglantiMusta, punainen / valkoinenKestävä vinyyli4.5 "€17.13
BRADY 50281 riippulukotarra 3/4 tuuman H 4 1/2 tuuman leveys - pakkaus 6 | AA7HDR 15Y663 502813 / 4 "EspanjanMusta, punainen / valkoinenKestävä vinyyli4.5 "€22.05
BRADY 50283 -lukkotarra 3/4 tuuman H 4 1/2 tuuman leveys - pakkaus 6 | AA7HDT 15Y664 502833 / 4 "RanskanMusta, punainen / valkoinenKestävä vinyyli4.5 "€2,258.01
BRADY 121448 Etikettilukko - pakkaus 40 | AF2FRL 6T791 1214483 / 4 "-Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€69.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50289 Riippulukon etiketti 4/5 tuumaa K 1-1/9 tuumaa leveys - 6 kpl pakkaus
€18.56 / yksikkö