Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin Rigid Caster 3 tuuman 165 Lb | AB6VRZ 22M990

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK ontto Kingpin jäykkä pyörä 3 tuumaa 165 Lb

Varastossa
Tuote: AB6VRZ Malli: BRA-TPA 75K-FKRistiviite: 22M990

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollow Kingpin jäykkä pyörä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus165 lb
Asennuspultti Dia.13 / 32 "
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3.875 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräTPA 75 / 6K-FK
Varsi Dia.7/16 "pultinreikä
Varren reikä Dia.7 / 16 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
BLICKLE BRA-TPA 50G Hollow Kingpin Rigid Caster 2 tuuman 110 Lb | AB6VRW 22M987 BRA-TPA 50G110 lb2.75 "TPA 50 / 8GTavallinen reikä2"3 / 4 "€9.94
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK ontto nastan jäykkä pyörä 2 tuumaa 110 lb | AB6VRX 22M988 BRA-TPA 50K-FK110 lb2.75 "TPA 50 / 6K-FKTarkkuus pallo2"3 / 4 "€13.72
BLICKLE BRA-TPA 75G Hollow Kingpin Rigid Caster 3 tuuman 165 Lb | AB6VRY 22M989 BRA-TPA 75G165 lb3.875 "TPA 75 / 8GTavallinen reikä3"1"€13.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK ontto Kingpin jäykkä pyörä 3 tuumaa 165 Lb
€19.61 / yksikkö