Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE BP 267R Jäykkä pneumaattinen pyörä 550 Lb 10-1 / 4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R jäykkä pneumaattinen pyörä 550 Lb 10-1/4in

Varastossa
Tuote: AB6VZE Malli: BP 267RRistiviite: 22N204

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Napa VäriHarmaa
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Navan leveys2-15 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli5-1/2 x 5-1/2"
Kuormitusluokitus550 lb
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Pultinreikien ulkopuolella5-1/2 x 5-1/2"
Kokonaiskorkeus12.125 "
Levyn koko4-3/4 x 8-11/16"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiD
kerros4
Renkaan vanteen halkaisija.5"
Renkaan paksuus2-1 / 2 "
PolkeaSiksak
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija10.25 "
Pyörän leveys3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE BP 267R jäykkä pneumaattinen pyörä 550 Lb 10-1/4in
€240.41 / yksikkö